Digitální zobrazovací přístroj 2

Artiklové číslo: 499356 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet zobrazených os Cena za kus bez DPH
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozlišení 0,005 / 0,001 mm
Odečet 0,0001 / 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Zdroj energie Síťový provoz
Délka 260 mm
Šířka 80 mm
Výška 167 mm
Druh produktu Digitální zobrazovací přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 499356 2
EAN / GTIN 4946368693538
Číslo výrobce 174-183D

Popis

Provedení:

Snadno ovladatelný zobrazovací přístroj pro připojení k lineárnímu měřicímu systému. Rozsah zobrazení: 8 čísel a znaménko (−), síťová přípojka: 220 V.

Funkce:

Nulování, přepínání směru měření, přepínání mm / palce. Půlení zobrazované hodnoty, přepínání ABS / INC souřadnic, sčítání / odečítání, zpracování roztečné kružnice, programovatelné. Rozsáhlé výpočtové funkce: (+, −, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), funkční tlačítka pro frézky a soustruhy, zpracování děrných řad.

Rozsah dodávky:

Včetně síťové šňůry (2 m) a náhradní pojistky.

Zvláštní příslušenství:

Jednotka rozhraní (RS 232, USB, vstup Digimatic) pro detekci ofsetu nástroje, lineární měřítko č. 499240 / 499241.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku