{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | Výrobní norma | |
Druh produktu | Tloušťkoměr | |
Messbereich | 0 mm - 20 mm | |
Odečet | 0,1 mm | |
Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 0,05 mm | |
⌀ měřicích ploch | 10 mm | |
Vyložení | 50 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Obal | Stabilní box |
Katalogové číslo | 438280 0-20 | |
EAN / GTIN | 4031452200034 | |
Číslo výrobce | 20003 |