A40U SVQCR-22 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní, kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7°.

Artiklové číslo: 3602648
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3602648
    EAN / GTIN 7291075065596
    Číslo výrobce 3602648
    L-číslo L23990 47

    Popis

    Popis:

    Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, dělící Dmin 47,5 mm, celková délka (OAL) 350 mm, výška hřídele (H) 36 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 27 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VCGT 2205
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 47.5 mm
    • Celková délka (OAL) 350 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -8 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 64 mm
    • Výška dríku (H) 36 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku