T245 ELN D12-4-C16-05 Fréza s úkosem 45°.

Artiklové číslo: 3106169
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISCARMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106169
EAN / GTIN 7291075046267
Číslo výrobce 3106169
L-číslo L23980 398

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet břitových destiček (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 3,6 mm, celková délka (OAL) 90 mm, Kulatá stopka, Kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 19.7 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 90 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T290 LNHT 0502
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku