FF EWX D20-3-MMT12-04 Šroubovací frézy s vysokým posuvem- s rozhraním MULTI-MASTER pro oboustranné břitové destičky se 6 břity.

Artiklové číslo: 3105626
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105626
EAN / GTIN 7291075316940
Číslo výrobce 3105626
L-číslo L23980 868

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 18,8 mm, průměr (DC/DCX) 12,6 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 0,8 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 38,8 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18.8 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12.6 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 12.6 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.8 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 15 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 25 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 040310HP
  • Celková délka (OAL) 38.8 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 4.8 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 0.9 Nxm

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku