Destička s plným profilem 55° vnější pravá 28

Artiklové číslo: 270802 28
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    591,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    493,00  CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet chodů / palec Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Vrcholový úhel: 55

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HB7020
Druh závitu BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Vrcholový úhel 55 stupeň
Tloušťka 3,6 mm
Velikost destičky L 16 mm
Počet chodů/palec 28
Řezný materiál TK
Způsob použití pravý
Vnitřní / vnější použití vnější
Profil vyměnitelné břitové destičky Plný profil
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270802 28
EAN / GTIN 4045197370556
Číslo výrobce 270802 28

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
160
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
70
Ocel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 
suché
 

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku