{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VBMW 160402 | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | BUX220 | |
Řezný materiál | CBN | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Provedení řezných hran | M | |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 200 m/min | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 265776 M | |
EAN / GTIN | 4045197818157 | |
Číslo výrobce | 265776 M |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
VBMW 160402, BUX220, Provedení řezných hran: M
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
631,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
1 560,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | hrubování-dokončování |
Provedení řezných hran | M | G |
Řezný materiál | CBN | CBN |
Podmínky řezu | kontinuální | kontinuální; silně přerušovaný; lehce přerušovaný |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot. |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |