{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 10 mm | |
Velikost destiček | 7 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | SDHCR/L 1010E07 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 0702.. | |
Funkční šířka L4 | 12 mm | |
Délka hlavy L1 | 7 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 22 | |
Úhel nastavení κ | 107,5 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 260306 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197654861 | |
Číslo výrobce | 260306 10/07 |