{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCGT 09T304 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | SP4019 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | UNI | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | 62 | |
Hloubka řezu ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 30 m/min - 440 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260078 SP4019 | |
Číslo výrobce | 5666382 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
CCGT 09T304, Typ: SP4019
na poptávku
Ihned k dodání
522 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
600,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
500,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
396,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
330,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 2 |
Řezný materiál | TK | TK |
Podmínky řezu | kontinuální | kontinuální |
Hloubka řezu ap | 0,15 mm - 3 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
Typ | SP4019 | HB7315-1 |
Hlavní způsob použití | UNI | N |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |