Startovací sada, 1 akumulátor ProCORE18V 4.0 Ah, rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional

Artiklové číslo: 1600A01U7U
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Příklepová vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A01U7U
EAN / GTIN 4059952518886
Číslo výrobce 1600A01U7U
L-číslo L00590 1277

Popis

Popis:

  • Startovací sada 1 x ProCORE18V 4,0Ah + GAL 18V-40, výkon standardní 18V baterie v kompaktním, lehkém provedení, nová technologie článků se stejným výkonem jako standardní baterie 18V/4,0 Ah v optimalizovaných rozměrech a nižší hmotnosti

Charakteristika:

  • Baterie 1, kapacita: 4,0 Ah
  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Nabíjecí proud: 4,0 A
  • Doba nabíjení při kapacitě baterie 4,0 Ah (80%/100%) cca: 48/65 min
  • Typ článku: Li-Ion

Rozsah dodávky:

  • 1 x baterie ProCORE18V 4,0 Ah
  • Rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional
  • krabice

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku