SDS+ TCT jádrový vrták 65x50mm-1ks

Artiklové číslo: 4932344480
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932344480
EAN / GTIN 4002395312573
Číslo výrobce 4932344480
L-číslo L00800 618

Popis

Popis:

  • Příklepové vrtáky odolné proti příklepu pro příklepové vrtačky do 4 kg
  • Všechny vrtáky mají závit M16 x 2 vhodný pro montážní hřídele SDS-Plus a šestihranné hřídele
  • Přídavně je nutná montážní hřídel a středicí vrták
  • Vyrobeno v Německu
  • Není vhodné pro použití v železobetonu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 50
  • Délka [mm]: 50
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Plus TCT jádrové frézy 65 x 50 - 1 ks
  • Standardní výbava: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 R2, PN 2200 RX, PN 2200 R

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku