DWLNL 12-4 Držák s úhlem náběhu 95° nesoucí negativní trojúhelníkové destičky WNMG

Artiklové číslo: 3602109
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3602109
    EAN / GTIN 7291075192148
    Číslo výrobce 3602109
    L-číslo L23990 811

    Popis

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 4-1/2″ ,Head Length (LH) 1.4″

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND): Left Hand
    • Functional Length (LF): 4-1/2″
    • Functional Width (WF): 1″
    • Head Length (LH): 1.4″
    • Diametro inscritto (IC): 1/2″
    • Master Insert Identification (MIID): WNMG 43.
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -6 Degrees
    • Altezza stelo (H): 3/4″
    • Profondità stelo (B): 3/4″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku