HM90 E90A-D20-2-C20-LB Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Artiklové číslo: 3102573
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELI2000
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3102573
    EAN / GTIN 7291075114980
    Číslo výrobce 3102573
    L-číslo L23980 2709

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 200 mm, stopka kulatá, stopka kulatá, efektivní délka (LU) 38 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
    • Prumer rezu (DC) 20 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 2
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Funkcní délka (LF) 200 mm
    • Délka hlavy (LH) 40 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
    • Celková délka (OAL) 200 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 7.5 Stupne
    • Typ stopky Kulaté
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
    • Použitelná délka (LU) 38 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku