MANDRINO IDRAULICO GARANT
Estremamente sottile, innovativo e potente
Estremamente sottile e stabile: realizzato con il nuovo procedimento additivo di fusione laser Il nuovo mandrino idraulico GARANT rivoluziona la tecnica di serraggio.
- Resistenza alle alte temperature fino a 120 ° C.
- Massima sicurezza di processo.
- Versatile grazie alle bussole di riduzione.
- Cambio utensile semplice e rapido.
- Nessun rischio di incidenti dovuti al calore come durante il calettamento.
- Ottima precisione di ripetibilità.
- Bassi costi di approntamento.
- Migliori caratteristiche di smorzamento vibrazioni: riduzione delle rigature da vibrazione,
salvaguardia del tagliente, salvaguardia dell’elettromandrino macchina.
SERRAGGIO SOTTILE CON HIGH-TECH
Il nuovo procedimento additivo di fusione laser consente di realizzare geometrie finora impensabili.
- Grande capacità di carico: La speciale struttura metallica del nuovo mandrino idraulico GARANT fornisce coefficienti di allungamento simili a quelli dei materiali convenzionali.
- Potenza elevata: Il nuovo e sottile mandrino idraulico presenta le stesse coppie di mantenimento a riposo e le stesse forze di serraggio di un mandrino a calettamento standard.
- Resistente alle alte temperature: Grazie alla struttura sinterizzata e di conseguenza al sistema chiuso, non sono necessarie camere di pressione saldate ed è possibile l'utilizzo fino a 120 °C.
- Universale ed affidabile: Serraggio di codoli di forma HA, HB e HE.
- Precisione elevata: Precisione di concentricità ≤ 3 µm.
- Particolarmente sottile: Il mandrino idraulico GARANT ha una forma notevolmente più sottile rispetto ai mandrini idraulici standard.
- Bassa tendenza alla corrosione: grazie allo speciale trattamento superficiale.
LA PRECISIONE DELLA FUSIONE LASER
La polvere metallica fusa a più di 1600 ° C consente di realizzare geometrie finora impensabili.
Per innovazioni straordinarie come quelle del mandrino idraulico GARANT sono necessari metodi di produzione straordinari – come la tecnologia additiva per la fusione laser dei metalli.
Libertà di geometria
Questa tecnologia permette la realizzazione di componenti dalle geometrie che non sarebbero possibili con la truciolatura convenzionale. E’ ideale per applicazioni sensibili come quelle del settore medico, dell'aeronautica, dell'industria aerospaziale e della costruzione di stampi. Il mandrino idraulico GARANT è equipaggiato con un sistema di pressione a camera monolitica chiusa al posto di una camera di pressione saldata.
Riduzione del peso
Le cavità e la forma a nido d'ape consentono di produrre componenti di peso inferiore a parità di stabilità.
Redditività e consapevolezza ecologica
Produzione quasi completamente senza rifiuti. Nessun residuo di truciolatura. Nessun lubrorefrigerante
Il mandrino idraulico GARANT
I coni degli attacchi HSK e SK vengono realizzati con produzioni convenzionali, mentre con la tecnologia additiva si fondono strati di polvere metallica tramite laser e vengono completati i corpi del mandrino. Successivamente, con la rettifica si procede alla rifinitura.
VIDEO
Mandrino idraulico GARANT
Il mandrino idraulico GARANT, prodotto con il nuovo processo di fusione laser, ha rivoluzionatoil bloccaggio del mandrino con i suoi vantaggi:
- La struttura sinterizzata e il sistema monolitico risultante fanno in modo che non siano necessarie camere a pressione, consentendo così il funzionamento fino a 120 ° C.
- Il profilo è molto più snello rispetto ai mandrini tradizionali idraulici, facilitando l'accesso al pezzo.
- Grazie alle sue caratteristiche, i segni di battuta sono ridotti e allo stesso tempo gli utensili di taglio e il mandrino della macchina subiscono meno stress.
PRODOTTI E ALTRE INFORMAZIONI
Trovate tutti i prodotti dei mandrini Idraulici 3° GARANT online qui nel nostro eShop.