VIDEOMICROSCOPI DI MISURA GARANT
La nuova e migliorata famiglia di microscopi di misura GARANT consente di ottenere risultati precisi in modo ancora più rapido e semplice - a portata di mano!
VIDEOMICROSCOPIO GARANT MM1

Il microscopio di misura GARANT offre una rapida elaborazione delle immagini, una telecamera a colori ad alta risoluzione e un PC multi-touch panel, facile da usare e adatto all'ambiente di officina. Una grande varietà di forme geometriche e materiali può essere misurata e documentata in modo affidabile con l'aiuto di controlli di facile utilizzo.
I tuoi vantaggi:
- Software semplice ed intuitivo con procedure operative ben congegnate e documentazione automatica.
- Ampia area di misura flessibile per un'ampia varietà di applicazioni e dimensioni dei componenti.
- Rilevamento automatico e preciso dei bordi e limiti di tolleranza personalizzabili.

Molte caratteristiche del videomicroscopio di misura GARANT MM1 sono state migliorate rispetto al modello precedente. Non solo ha un nuovo e migliorato design, ma convince anche per le sue prestazioni migliorate.
- Ampio campo visivo
Un campo visivo significativamente più ampio vi aiuterà a lavorare più rapidamente, pur mantenendo la stessa elevata qualità dell'immagine. Grazie all'obiettivo fisso si può ottenere uno ingrandimento fino a 10x, e con lo zoom motorizzato fino a 5x rispetto al modello precedente. - Ampio campo di misura
Il nuovo campo visivo offre un campo di misura notevolmente più ampio nella modalità di esecuzione. - Funzione di cucitura
La funzione di cucitura consente di collegare più immagini multiple, consentendo così una misurazione precisa di componenti di grandi dimensioni. SI potrà quindi risparmiare tempo e registrare solo i contorni che si desidera misurare. - Tracciamento intelligente dei contorni
Il microscopio di misura GARANT MM1 con controllo CNC è in grado di tracciare e registrare automaticamente un profilo sconosciuto. Questo riduce il lavoro necessario per le singole misurazioni e l'insegnamento di nuovi programmi di misurazione. La funzione di apprendimento consente di riconoscere in modo affidabile i contorni anche in condizioni avverse.
ASSORTIMENTO DI VIDEOMICROSCOPI DI MISURA GARANT


La gamma di videomicroscopi di misura GARANT permette di trovare sempre la soluzione più adatta per ogni tipo di misurazione. Per ottenere risultati precisi in modo rapido e semplice - a portata di mano!
Il software di misurazione è intuitivo, personalizzabile e intelligente.
Il software di misurazione convince per la semplice interfaccia utente senza sottomenu nascosti, nonché per lo straordinario algoritmo dei bordi per l‘acquisizione dei punti di misura. Quotatura e controlli di tolleranza delle caratteristiche misurate semplicissimi: ottenibili con un dito. Controlli completi delle tolleranze degli elementi a norma DIN ISO.

Una misurazione semplice, oltre a registrazione, esportazione, gestione e stampa dei dati.
- Facile acquisizione dei punti di misura toccando gli elementi nell‘immagine live. Creazione supplementare di programmi di misurazione con istruzioni di lavoro grafiche.
- Grafico dettagliato degli elementi misurati. Il disegno quotato in figura può all‘occorrenza essere stampato con il protocollo di misura.
- Visualizzazione degli elementi con immissione della tolleranza tramite l‘uso di vari metodi di calcolo (Gauß, Pferch, bordo, MMK, forma migliore). I valori nominali possono essere impostati mediante approssimazione automatica del valore reale, immissione da tastiera o acquisizione nel sistema da file DXF (ove sia disponibile l‘opzione DXF).
- Liste esaurienti dei risultati con visualizzazione passa / non passa e istogramma degli errori di tolleranza. Protocollo di misura con grafico per la stampa o l‘esportazione dei dati (TSV/CSV/TXT).
PRODOTTI E ULTERIORI INFORMAZIONI
La gamma di videomicroscopi di misura GARANT è disponibile qui
Ulteriori informazioni sui videomicroscopi GARANT sono disponibili nella nostra brochure informativa.