GARANT Svasatore conico di precisione a 90°

Svasare con elevata e nuova qualità

Con lo svasatore conico di precisione GARANT a 90° 15 0305 Hoffmann Group presenta una soluzione innovativa per evitare svasature ovali, ondulate o vibrate. La suddivisione diseguale dei taglienti evita che l’utensile vibri. Oltre ad ottenere super-fici perfette si riesce anche a prolungare la durata dell’utensile grazie a bassi sforzi di taglio generati. Il set di utensili sarà presentato alla prossima edizione di Mecspe.

I taglienti dello svasatore conico di precisione GARANT a 90° sono caratterizzati da una speciale geometria a suddivisione diseguale e da una preparazione ottimale per garantire la massima silenziosità di funzionamento durante la svasatura di tutti i materiali.

Il carico omogeneo e decisamente ridotto dei taglienti prolunga notevolmente la durata degli utensili. Inoltre lo speciale rivestimento in TiAIN garantisce una durata ancora maggiore rispetto agli svasatori tradizionali.

Grazie alla disposizione innovativa dei taglienti le forze assiali si riducono del 50%.

Vantaggi

  • Massima silenziosità di funzionamento durante la svasatura di tutti i materiali
  • Chiara riduzione delle forze assiali e radiali
  • Speciale rivestimento in TiAlN che garantisce una durata ancora maggiore rispetto agli svasatori tradizionali.
  • Svasature a 90° perfettamente rotonde, prive di ondulazioni o altre irregolarità.

Prodotti e altre informazioni

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello