• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!
microfrese in metallo duro Garant

Microfrese in metallo duro: precise, sicure, perfette

microfrese Garant

Microfrese GARANT – quando ogni millesimo conta.

Fresatura precisa con utensili professionali.

La nostra nuova e ampia gamma di microfrese è estremamente precisa. Conoscerete già le nostre microfrese raggiate in HMI ad alta precisione per leghe di alluminio e leghe di rame come anche le nostre microfrese toroidali in HMI ad alta precisione per materiali compositi in fibra, GFRP, CFRP e grafite. Da oggi abbiamo ampliato ulteriormente la nostra gamma: sono infatti disponibili da ora anche le nuove microfrese in HMI ad alta precisione, con collarino rosso. Le nostre nuove microfrese in HMI sono perfette per essere utilizzate su acciai alto legati e temprati.

micro frese in metallo duro HMI

Microfresatura precisa con utensili professionali

Vantaggi:

  • Angolo di affilatura anteriore ottimizzato per l’evacuazione diretta dei trucioli.
  • Micro geometrie collaudate per una migliore stabilità del tagliente.
  • Fino al 20% in più di spazio per il truciolo per una migliore rimozione.
  • Rivestimenti ottimizzati per una durata di vita estrema.
  • Nuovo substrato in metallo duro per la massima sicurezza di processo.

Le tolleranze:

  • Diametro fresa: 0 / – 0,005 mm
  • Tolleranza radiale fresa toroidale: ± 0,0025 mm
  • Contorno raggio fresa a copiare a raggio: 0 / – 0,005 mm
  • ⌀ Posizione libera: 0 / – 0,01 mm

Microfrese in azione

Prodotti e altre informazioni

Potete trovare tutta la gamma delle microfrese nel nostro eShop

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello