Distribuzione sicura di prodotti e utensili: il prelievo a cella singola
GARANT Tool24 PickOne: l’innovativo sistema di distribuzione a cella singola
L’innovativo sistema di distribuzione a cella singola GARANT Tool24 PickOne garantisce il prelievo sicuro di un singolo articolo, sia esso un prodotto consumabile oppure in prestito. Singolarmente o in combinazione con altri sistemi Tool24, PickOne ottimizza qualsiasi procedura lavorativa.
I vantaggi di GARANT Tool24 PickOne
Veloce e sicuro
Prelievi individuali e nominativi mediante PIN/password, accesso RFID o impronta digitale. Per consentire al dipendente di accedere all’articolo il più rapidamente possibile, il sistema si apre in meno di 10 secondi, anche nelle condizioni meno favorevoli.
Struttura stabile
Il sistema è stato appositamente concepito per un uso industriale. Con una portata massima di oltre una tonnellata, le possibilità di utilizzo di questo sistema sono pressoché illimitate. Gli elementi di alta qualità che ne compongono la struttura assicurano un funzionamento senza necessità di manutenzione.
Flessibile
I pannelli forati su entrambi i lati consentono di applicare un touchscreen nella posizione più conveniente. È inoltre possibile usufruire di tutti i ganci e i supporti del sistema GARANT Easyfix e di tutti gli altri accessori per pannelli forati offerti dalla nostra gamma di soluzioni di arredamento industriale.
Intelligente
Accanto a ogni scomparto è presente una serie di LED che, in aggiunta allo sportello ad apertura automatica, indica all’utilizzatore il punto esatto in cui l’articolo da prelevare è custodito. Un bordo di protezione previene inoltre la caduta degli articoli durante l’apertura.
Configurazioni personalizzate del tamburo
Con un carico massimo superiore a una tonnellata, GARANT Tool24 PickOne è concepito appositamente per un uso industriale. L’innovativo sistema a tamburo è personalizzabile e configurabile a seconda delle esigenze di ogni cliente con scomparti di quattro dimensioni diverse. Il sistema può disporre di massimo 640 scomparti suddivisi su 20 livelli. È possibile riempire ogni scomparto singolarmente: i più piccoli sono ideali per articoli poco voluminosi come gli inserti, mentre quelli più grandi sono perfetti per lo stoccaggio di guanti, occhiali protettivi, corpi abrasivi, ecc. I moduli a innesto sono disponibili separatamente per tutti gli scomparti.
Esempi di applicazione
Un ripiano in alluminio per il prelievo di articoli applicato sul pannello forato e alcuni esempi di scomparto.
Accessori aggiuntivi per una flessibilità ancora maggiore
Lo scanner di codice a barre 2D supporta altri formati come: Data Matrix, PDF 417, codici QR, EAN, UCC e molti altri.
Il lettore di badge RFID permette invece di continuare a usare i sistemi già in uso, come LEGIC e MIFARE.
Avete bisogno del supporto di un esperto?
Disponiamo di una rete globale di consulenti composta da oltre 75 esperti di eBusiness, i quali vi forniscono assistenza e collaborano insieme a voi al fine di trovare la soluzione migliore per le vostre esigenze in materia di gestione degli approvvigionamenti. Vi accompagneremo nel corso dell’intero processo: dalla consulenza e la pianificazione fino alla messa in funzione e alla formazione del personale. In caso di domande, siamo a vostra completa disposizione.
Oltre 2800 GARANT Tool24 sono stati installati dal 2014 a oggi.
Oltre ai sistemi di distribuzione a cella singola, GARANT Tool24 è disponibile anche come cassettiere e armadi verticali. Qui trovate maggiori informazioni in merito ai vari sistemi e armadi a disposizione: