Come gestire le forniture di prodotti e utensili in maniera efficiente con GARANT Tool24 e HOLEX 24seven
Sistemi di distribuzione prodotti GARANT Tool24
Il sistema modulare per una gestione efficace degli articoli di classe C
Realizzare sistemi efficienti di approvvigionamento per componenti di classe C o articoli MRO rappresenta una grande sfida per la maggior parte delle aziende. I volumi d’acquisto degli articoli di classe C sono ridotti (meno del 20%), tuttavia incidono considerevolmente sulle spese amministrative (più dell’80%) e comportano pertanto costi elevati.
Grazie ai sistemi di distribuzione GARANT Tool24 per prodotti e utensili sarà possibile ottimizzare i processi di approvvigionamento e la fornitura di utensili e materiali di consumo in maniera duratura. Essi consentono infatti di implementare una strategia di approvvigionamento globale mediante il ricorso a un unico database, riducendo così in maniera considerevole le relative spese e le rimanenze di magazzino e incrementando al contempo la sicurezza di approvvigionamento per i componenti di classe C.
I vantaggi dei sistemi di distribuzione GARANT Tool24
I sistemi di distribuzione GARANT Tool24 sono una soluzione completa per l’approvvigionamento, lo stoccaggio e la distribuzione di prodotti, utensili e parti di ridotte dimensioni. Questi sistemi sono stati sviluppati appositamente per le aziende operanti nell’industria della lavorazione dei metalli e della trasformazione, ma sono impiegati anche nel settore automobilistico, dell’ingegneria meccanica, della cantieristica navale, dell'aviazione e della tecnologia medica.
Chiari vantaggi economici (fino al 50% di potenziale di risparmio)
- Uso efficiente in termini di costi di utensili, DPI e attrezzature.
- Riduzione delle spese e del vincolo di capitale impiegato nei processi di acquisto grazie all’automazione.
- Trasparenza dei costi garantita da un’allocazione precisa e reportistica in tempo reale.
Maggiore efficienza
- Maggiore produttività grazie ai minori tempi di reperimento e ricerca degli utensili.
- Processi logistici integrati con interfacce per sistemi ERP.
- Soluzioni software intuitive con istruzioni chiare, non è necessario seguire alcun corso di formazione.
Elevata sicurezza operativa e d’investimento (24 ore su 24, 7 giorni su 7, durante tutti i turni)
- Massima sicurezza di approvvigionamento: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno, durante tutti i turni.
- Struttura modulare e su misura adattabile a qualsiasi ambiente.
- Tracciabilità di utensili in prestito e strumenti di metrologia.
"L’innovativo sistema di gestione automatica degli utensili ci ha permesso di incrementare la nostra produttività grazie ai minori tempi di reperimento e alla costante disponibilità degli utensili, nonché di aumentare in maniera significativa il livello di soddisfazione dei nostri dipendenti."
Jovany Krämer, responsabile di magazzino e logistica presso DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH
Sistemi di distribuzione prodotti GARANT Tool24: per garantire una maggiore efficienza
Questo video dimostra come i sistemi di distribuzione prodotti GARANT Tool24 rendano i processi di approvvigionamento più efficienti. La scelta di una soluzione su misura, composta da un armadio verticale o una cassettiera GARANT Tool24 Smartline e dagli innovativi sistemi di distribuzione a scomparti GARANT Tool24 PickOne e GARANT Tool24 Locker, garantisce un significativo abbattimento dei costi di processo e una maggiore sicurezza di approvvigionamento.
Tipologie di sistemi di gestione utensili
I sistemi di distribuzione GARANT Tool24 per prodotti e utensili sono disponibili in diversi modelli: cassettiere, armadi verticali oppure armadi a scomparti. Il vantaggio principale consiste nell’opportunità di combinare tutti i sistemi in maniera modulare. In questo modo è possibile conseguire la massima flessibilità durante la distribuzione e far sì che quest’ultima rispetti le esigenze aziendali. Inoltre, qualora si renda necessario, il successivo ampliamento o riadattamento dei sistemi si rivela particolarmente semplice.
Il colore del sistema è personalizzabile, così come l’altezza dei cassetti, le dimensioni degli scomparti e persino gli interni dei cassetti, i quali possono essere allestiti con divisori e inserti in espanso rigido eForm.
Tutti i sistemi sono realizzati con componenti di alta qualità per garantire un funzionamento che richieda poca manutenzione.
Maggiori informazioni in merito ai nostri sistemi di armadi Tool24:
Oltre 2800 GARANT Tool24 sono stati installati dal 2014 a oggi.
"L’elevata qualità dei prodotti GARANT e l’eccezionale consulenza fornita da Hoffmann Group durante la fase di pianificazione e concezione del sistema ci hanno convinto a scegliere il sistema GARANT Tool24 Smartline."
Jovany Krämer, responsabile di magazzino e logistica presso DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH
Soluzione software personalizzata
Grazie al software di ultima generazione GARANT Tool24, puoi gestire utensili, attrezzature, dispositivi di protezione individuale e altri articoli di consumo in modo estremamente efficiente e rapido, ottenendo un notevole abbattimento dei costi di processo e una maggiore sicurezza di approvvigionamento
✅ Prelievo ultrarapido
✅ Utilizzo semplice e intuitivo
✅ Compatibile con dispositivi mobili
✅ Numerose possibilità di collegamento
✅ Strumenti di controlling standardizzati
Prelievi veloci
- Prelievo/riempimento multiplo.
- Prenotazione/prelievo dal carrello.
- Funzione “Preferiti” per gli articoli più utilizzati.
- Prelievo, riempimento e annullamento da qualsiasi schermo.
Funzionamento intuitivo
- Ricerca a tutto testo/live.
- Accesso rapido dell’utente tramite PIN/RFID/impronta digitale.
- Dashboard personalizzata.
Strumenti di amministrazione standardizzati
- Output grafico
- Stessa interfaccia su PC e Tool24
- Livelli utenti/ordini/centri di costo
- Configurazione personalizzabile dei report
- Possibilità di invio al PC tramite e-mail
Compatibilità con i dispositivi mobili
- Accessibilità tramite tablet e laptop.
- Software scalabile.
- Prenotazione del carrello direttamente dalla postazione di lavoro.
Molteplici opzioni di connessione
- Interfaccia di rete per il collegamento alla rete informatica aziendale.
- Connessione ai sistemi di gestione dei materiali.
- Gestione dei magazzini esterni.
- Data base centralizzato per diversi sistemi master.
Servizio di prima qualità da un unico fornitore
CONSULENZA
▪️ Analisi del fabbisogno
▪️ Calcolo dell’economicità
▪️ Modelli di finanziamento
PROGETTAZIONE
▪️ Standard o custom
▪️ Scalabilità del sistema
▪️ Moduli costum
OFFERTA
▪️ Offerta trasparente
▪️ Possibilità conto deposito
▪️ Progetto chiavi in mano
FORNITURA
▪️ Moduli standard disponibili
▪️ Consegna rapida
▪️ Trasporto sicuro
MESSA IN FUNZIONE
▪️ In accordo con IT
▪️ Formazione in loco
▪️ Pronto all'uso
POST- VENDITA
▪️ Hotline di assistenza
▪️ Aggiornamento
▪️ Servizio di refill
Avete bisogno del supporto di un esperto?
Disponiamo di una rete globale di consulenti composta da oltre 75 esperti di eBusiness, i quali vi forniscono assistenza e collaborano insieme a voi al fine di trovare la soluzione migliore per le vostre esigenze in materia di gestione degli approvvigionamenti. Vi accompagneremo nel corso dell’intero processo: dalla consulenza e la pianificazione fino alla messa in funzione e alla formazione del personale. In caso di domande, siamo a vostra completa disposizione.