Descrizione:
Ausführung:
mit Kugellager untenumfangschneidendzwei Schneiden
Hinweis: Bei dem Bündigfräser ist das Kugellager mit einem Halbmondring befestigt. Der Halbmondring kann mit einem passenden Werkzeug (nicht im Lieferumfang) vorsichtig entfernt und dann das Kugellager ausgetauscht werden. Beim Arbeiten mit dem Fräser erreichen Sie mit geringem Anpressdruck auf das Kugellager die besten Fräsergebnisse.
Verwendung: zum Bündigfräsenfür Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF und Kunststoffgeeignet für MAN Vorschub
Proprietà:
Schneiden-ø DC: 12,7 mm
Schneidenlänge Lc: 25 mm
Schaft-ø Ds: 6,35 mm