Descrizione:
Anwendungsbereich: Nicht gehärtetes Glas, Fliesen, Keramik, Porzellan.Achtung: Nicht geeignet für gehärtetes Glas.
Ausführung: Der CYL-9 Ceramic Fliesenbohrer ist die Standardauswahl beim Bohren in Fliesen. Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich, womit die Arbeit mit diesem Bohrer mühelos und angenehm wird. Darüber hinaus verfügt er über ein einfaches, spiralloses Design, was besonders geeignet für das Bohren weicher bis mittelharter Fliesen ist. Der Bohrer ist geeignet für alle kabelgebundenen oder kabellosen Bohrmaschinen. Mit niedrigen Drehzahlen und ohne Schlag verwenden! Bohren ohne Schlagsystem bei niedrigen Drehzahlen.
Hinweis: Der Bohrer sollte mit niederen Drehzahlen und ohne Schlag eingesetzt werden. Keine Kühlung nötig.
Proprietà:
Bohrer-ø: 5 mm
ganze Länge: 70 mm