HM-Hammerbohrer SDS-plus-9, SpeedClean 22

Codice art.: Z782053 22X320X450
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z782053 22X320X450
EAN / GTIN 3165140857383
Codice del produttore 2 608 576 289

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Der SDS plus-9 Speed Clean-Bohrer gestattet staubfreies Bohren
  • Extraktionsöffnungen für optimalen Materialabtransport und eine saubere Arbeitsumgebung ohne zusätzliche Arbeitsschritte
  • Erhältlich als 4-Schneider für größere und 2-Schneider für kleinere Durchmesser: mit präziser Zentrierspitze
  • Die Verschleißmarkierung lässt erkennen, ob der Lochdurchmesser noch in der Toleranz für die Dübel liegt
  • Proprietà:

    ø: 22 mm
    ganze Länge: 450 mm
    Queue: SDS Max

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello