Impact MultiConstruction Bohrer 4

Codice art.: Z675302 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z675302 4
EAN / GTIN 3165140790574

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Der HEX-9 MultiConstruction-Spiralbohrer bietet Langlebigkeit beim Bohren in fast allen Arten von Materialien. Durch hartmetallbeschichtete und diamantgeschliffene Schneidkanten ist der Bosch Bohrer verschleißbeständig. Die U-Form mit 2 Spiralnuten gewährleistet effektiven Bohrmehlabtransport und lange Lebensdauer. Die Hartmetallspitze sorgt für leichten Anlauf und gute Führung beim Bohren.
Vorteil: Der HEX-9 MultiConstruction-Bohrer hat eine hohe Lebensdauer beim Bohren in fast allen Materialien.
  • Die Bosch eigene Carbide-Mischung und diamantgeschliffene Schneidekanten machen den Bohrer verschleißfest
  • Zweispiralige U-Form für einen guten Bohrmehlabtransport und eine lange Lebensdauer
  • Die Carbide-Spitze ermöglicht ein genaues Anbohren und eine gute Führung beim Bohren
  • Proprietà:

    Bohrer-ø: 4 mm
    ganze Länge: 90 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello