Schleifblatt Granat DELTA/7 P220 100tlg

Codice art.: Z565170 220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z565170 220
EAN / GTIN 4014549413890
Codice del produttore 497141

Descrizione

Descrizione:

Passend für: DTS 400, DTSC 400, DS 400
Anwendungsbereich:
  • Bearbeiten modernster Lacksysteme
  • Besonders empfohlen für VOC-Lacke
  • Bearbeiten härtester Untergründe
  • Bearbeiten von Kunststoffen, Mineralwerkstoffen, Acryl, Spachtel, Füller
  • Proprietà:

    Anzahl Absauglöcher: 7
    Breite: 100 mm
    Länge: 150 mm
    Anzahl Schleifblätter: 100
    Körnung: 220

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello