Schleifstreifen Rubin 2 STF 80X133 P180 50tlg

Codice art.: Z561053 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z561053 180
EAN / GTIN 4014549179758
Codice del produttore 499052

Descrizione

Descrizione:

Passend für: RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130
Anwendungsbereich: Hochleistungsschleifmittel für HolzwerkstoffeVorbereitende Schleifarbeiten zum Lackieren oder Ölen beim Schreiner, Tischler, Maler und für die Holz- und Möbelindustrie

Proprietà:

Anzahl Absauglöcher: 14
Anzahl Schleifblätter: 50
Breite: 80 mm
Länge: 133 mm
Körnung: 180

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello