Kugelsperrbolzen, selbstsichernd 5/10

Codice art.: Z372130 5/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z372130 5/10
EAN / GTIN 4030618211419
Codice del produttore 22370.0152

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung:
  • Bolzenteil: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Griff: Thermoplast PA 6 grau / orange
  • Feder: Rostfreier Stahl

    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.
    Ausführung: Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig.Ergonomischer Griff, verschiedene Farbkombinationen. Griffgestaltung verhindert unbeabsichtigtes Entriegeln.Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.
  • Proprietà:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: 5,5 mm
    d4: 14,5 mm
    l1: 10 mm
    l2: 6 mm
    l4: 10,8 mm
    l3: 26,7 mm
    Aufnahmebohrung H11: 5 mm
    Scherfestigkeit 2schnittig kN min.: 14 Knoten

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello