V-Pullover Premium XL

Codice art.: Z090288 XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z090288 XL
EAN / GTIN 4045981077012
Codice del produttore 0143005007

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Klassischer Pullover mit V-Ausschnitt, gerippten Bündchen, eingestricktem Kontraststreifen an der innenliegenden hinteren Kragennaht und hochwertiger Fully-fashioned-Ausführung . Hergestellt aus feiner,mittelschwerer, langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle für einen weichen Griff und ein gleichmäßiges Maschenbild . Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.

Proprietà:

Unisex-Größe: XL
Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
Lavage: Couleur 40 °C
Modèle: 143,005
Couleur: noir
Taille unisexe: XL

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello