• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Bundhose Handwerk 50

Codice art.: Z090037 C50

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z090037 C50
EAN / GTIN 7612908238091
Codice del produttore 157018608500C50

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Eine Handwerkerhose, die maximalen Komfort, hervorragenden Schutz mit CORDURA® Verstärkungen an den Knietaschen und mehrere leicht zugängliche Taschen bietet. Zwei Gesässtaschen mit Balg, Hammerschlaufe und verstärkte aufgesetzte Taschen. Zertifiziert nach EN14404 zusammen mit EN14404 zertifizierter Knieschutz, Art. 4018, 4000, 4008.
Details
  • Kunststoff-Reissverschluss im Schritt
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Metallknöpfe
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • Ausweistasche

    Beschreibung: Taschen
  • Gesässtaschen mit Balg
  • Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
  • Vordertaschen mit Balg
  • Kniepolstertaschen mit zwei verschiedenen Einschubhöhen
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Proprietà:

    Sonderdienstleistung: Textilveredelung
    Farbe: kornblau
    Grösse: 50
    Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle Attribute
    Gewebezusammensetzung: 65% Polyester Attribute
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 300 g/m²
    Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
    Waschen: 70 °C Buntwäsche
    Hersteller-ID: 1570,186
    Handytasche: ja

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello