Bundhose Handwerk 52

Codice art.: Z090036 C52
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z090036 C52
EAN / GTIN 7612908382848
Codice del produttore 157018609400C52

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung: Taschen
  • Gesässtaschen mit Balg
  • Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
  • Vordertaschen mit Balg
  • Kniepolstertaschen mit zwei verschiedenen Einschubhöhen
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche

    Ausführung: Eine Handwerkerhose, die maximalen Komfort, hervorragenden Schutz mit CORDURA® Verstärkungen an den Knietaschen und mehrere leicht zugängliche Taschen bietet. Zwei Gesässtaschen mit Balg, Hammerschlaufe und verstärkte aufgesetzte Taschen. Zertifiziert nach EN14404 zusammen mit EN14404 zertifizierter Knieschutz, Art. 4018, 4000, 4008.Details
  • Kunststoff-Reissverschluss im Schritt
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Metallknöpfe
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • Ausweistasche
  • Proprietà:

    Gewebezusammensetzung: 65% Polyester, 35% Baumwolle Attribute
    Farbe: grau
    Handytasche: true
    Hersteller-ID: 15701860
    Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 300
    Waschen: 70 °C Buntwäsche
    Sonderdienstleistung: Textilveredelung
    Konfektionsgröße DE: 52
    Poche pour téléphone portable: oui

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello