Polyesterseil Normalgeflecht weiss 3mm

Codice art.: Z086150 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1’500 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z086150 3
EAN / GTIN 7611750310504
Codice del produttore 4685210

Descrizione

Descrizione:

Achtung: Nur ganze Rollen lieferbar
Ausführung: Normalgeflecht weiss, auf Rollen zu 100m.
  • erstklassiges Markengarn
  • sehr witterungsbeständige und hervorragende Konstruktion
  • geeignet für Gewerbe und Industrie
  • Proprietà:

    Seil-Ø: 3 mm
    Reisskraft (N): Reisskraft (N) N
    Reisskraft (KP): 230 kPa

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello