201E Abdeckband 24mm x 50m

Codice art.: Z083640 24X50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
981 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z083640 24X50
EAN / GTIN 2000000529509
Codice del produttore 7100195952

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Das Abdeckklebeband 201E ist ein geschmeidiges, chamoisfarbenes, 0,135 mm dickes Kreppklebeband mit Kautschuk-Klebstoff für Arbeiten bis zu 80 °C. Dieses Klebeband ist auf allgemeine, gewerbliche Anwendungen ausgelegt, in denen ein gewisser Bedarf an Temperaturbeständigkeit und Wasserfestigkeit besteht.
  • Es eignet sich zum Zusammenhalten, Befestigen, Einpacken und Verschließen
  • Anschmiegsames Klebeband, das beim Abrollen nicht reißt
  • Lässt sich leicht abrollen
  • Einfach zu beschriften

    Anwendungsbereich:
  • Für kurzfristige Abdeckarbeiten mit Temperaturbelastungen bis 80°C / 1h
  • Maskierung für Fugendichtungsanwendungen
  • Geeignet für Beschriftungen
  • Proprietà:

    Breite: 24 mm
    Farbe: beige
    Herstellerbezeichnung: 201E
    Länge: 50 m
    Stärke: 0,135 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello