• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Gummi-Kupplung Typ 15 IP44

Codice art.: Z081310 SW

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z081310 SW
EAN / GTIN 4007123284436
Codice del produttore 1081492

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Netzspannung 400V
  • Nennstrom 10Ah
  • Vollgummi Orange/Schwarz
  • Proprietà:

    IP-Schutzart: 44
    Référence fabricant: Typ 15
    Tension: 400 V

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello