Oberfräse OF1400EBQPLUS

Codice art.: Z074380 OF1400EBQP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z074380 OF1400EBQP
EAN / GTIN 4014549358665
Codice del produttore 574347

Descrizione

Descrizione:

Lieferumfang:
  • Spannzange Ø 8 mm
  • Spannzange Ø 12 mm
  • Seitenanschlag mit Feineinstellung
  • Kopierring Ø 30 mm
  • Absaughaube oben
  • Spanfänger
  • Gabelschlüssel SW 24
  • im SYSTAINER

    Beschreibung: Die ideale Verbindung von Kraft und Komfort.Das handliche Multitalent: Die Oberfräse OF 1400 wiegt nur 4,5 kg – eines der geringsten Maschinengewichte in ihrer Klasse. 70 mm Fräshub überzeugen gerade beim Einlassen von Beschlägen oder beim Fräsen mit Frässchablonen. Zudem verfügt sie über eine umfangreiche Ausstattung, mit der sich nahezu alle Fräsaufgaben meistern lassen.
    Ausführung:
  • Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe
  • Verwindungssteife Grundplatte durch beidseitig geklemmte Führungssäulen
  • Komfort-Fräserwechsel mit Wippe und Ratschenprinzip, schneller geht's kaum
  • Werkzeugloser Kopierringwechsel
  • Bis 99 % Absaugung mit Spanfänger und Absaughaube beim Fräsen von Kanten
  • Schnell-Bremse und MMC Electronic
  • Proprietà:

    Drehzahl (u/min): 10.000 - 22.500 Attribute
    Typ: Typ
    Leistung: 1,4 W
    Gewicht: 4,5 kg
    Fräskorbhub: 70 mm
    Typ: OF 1400 EBQ-Plus
    type: OF 1400 EBQ-Plus

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello