Descrizione:
Ausführung: 1/2-Vierkant mit Sprengring. Kompakt und handlich: Nur 124,5 mm lang. DRIVE CONTROL mit 4 Schaltstufen und automatischer Abschaltung. Kompakte Abmessung und geringes Gewicht für verbesserte Kontrolle. Bis zu 339 Nm Drehmoment. 1/2-Vierkant-Aufnahme mit Sprengring. Bürstenloser POWERSTATE-Motor für härteste Anwendungen. REDLINK PLUS-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant. Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen. Einzelzellenüberwachung optimiert die Standzeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus. Besserer Zugang an engen Stellen, da nur 124,5 mm lang. DRIVE CONTROL mit 4 Schaltstufen für präzises Arbeiten. LED-Arbeitsplatzbeleuchtung. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm.