Descrizione:
Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Diametro della fresa (DC) 1/2″ ,Decimale Equivalente 0.5″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 1″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 3″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
- Raggio dellinserto (RE): 0.023″
- Diametro della fresa (DC): 1/2″
- Cutting Diameter Tolerance: e8
- Decimale Equivalente: 0.5″
- Massima profondità di taglio (APMX): 1″
- Flute Count (NOF): 4
- Angolo d'elica (FHA): 35 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0055 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0025 ″/tooth
- Overall Length (OAL): 3″
- Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Tipo di Stelo: Round
- Lunghezza utile (LU): 1-1/2″