SGSF 160-3-32K Frese per scanalatura, con inserti a fissaggio elastico

Codice art.: L24130 108
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 108
EAN / GTIN 7291075069846
Codice del produttore 2300691

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 52 mm, Diametro della fresa (DC) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.53 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.7 mm, Hub Diameter (DHUB) 55 mm, Hub Thickness (THUB) 2.4 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 52 mm
  • Diametro della fresa (DC) 160 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.53 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.7 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 55 mm
  • Hub Thickness (THUB) 2.4 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GSFN 3
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 500 Rev/min

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello