ER25 ODP M10X02 Unità portapinze ER con attacco FLEXFIT.

Codice art.: L24120 2605
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2605
EAN / GTIN 7291075422597
Codice del produttore 3387276

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Diametro corpo (BD) 18 mm, Lunghezza corpo (LB) 2 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Shank Size (SS) ER25

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 18 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 2 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M10
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 2 mm
  • Shank Size (SS) ER25

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello