ER20 ODP M08X10 Unità portapinze ER con attacco FLEXFIT.

Codice art.: L24120 2582
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2582
EAN / GTIN 7291075422566
Codice del produttore 3387273

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Diametro corpo (BD) 12.6 mm, Lunghezza corpo (LB) 10 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Shank Size (SS) ER20

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 12.6 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 10 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M08
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 10 mm
  • Shank Size (SS) ER20

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello