HSK FM63 ER40X80 Mandrini HSK portapinze ER, con due spine, per macchine MAKINO MAG serie A

Codice art.: L24120 1610
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1610
EAN / GTIN 7291075195422
Codice del produttore 4504939

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 63 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Connection Size (CSI) ER40, Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 63 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 26 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 3 mm
  • Connection Size (CSI) ER40
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm
  • Shank Size (SS) 63

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello