MM S-A-H040-C3-T10 Stelo MULTI-MASTER con connsessione filettata e attacco CAMFIX (ISO 26623-1)

Codice art.: L24070 84
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24070 84
EAN / GTIN 7291075347982
Codice del produttore 3107192

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T10, Overall Length (OAL) 20 mm, Shank Size (SS) 32

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 15.3 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 25 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T10
  • Overall Length (OAL) 20 mm
  • Shank Size (SS) 32

Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello