MM S-A-L090-C20-T12-W-H Steli cilindrici con codolo minorato per testine intercambiabili

Codice art.: L24070 73
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24070 73
EAN / GTIN 7291075148299
Codice del produttore 3104446

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 36.9 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T12, Overall Length (OAL) 90 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 18.3 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 36.9 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 40 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T12
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 60000 Rev/min

Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello