MM S-A-H10.5-ER20-T06 Steli per testine MULTI-MASTER con attacco ER

Codice art.: L24070 6
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24070 6
EAN / GTIN 7291075193022
Codice del produttore 3105648

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T06, Functional Length (LF) 19.1 mm, Overall Length (OAL) 42 mm, Shank Size (SS) ER20

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 9.25 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 10.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T06
  • Functional Length (LF) 19.1 mm
  • Overall Length (OAL) 42 mm
  • Shank Size (SS) ER20

Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello