MM S-A-L3.5-C1.0T06 Steli cilindrici testine intercambiabili

Codice art.: L24070 469
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24070 469
EAN / GTIN 7291075253207
Codice del produttore 3336795

Descrizione

Descrizione:

  • Steli per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T06
  • Functional Length (LF): 3-1/2″
  • Overall Length (OAL): 3-1/2″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.364″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T06
  • Functional Length (LF): 3-1/2″
  • Overall Length (OAL): 3-1/2″
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 60000 Rev/min

Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello