MM S-B-L4.0/16-C750T06 Stelo conico a 85° per testine intercambiabili

Codice art.: L24070 457
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24070 457
EAN / GTIN 7291075230673
Codice del produttore 3336788

Descrizione

Descrizione:

  • Steli per Fresatura
  • Lunghezza corpo (LB): 1.385″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T06
  • Functional Length (LF): 4″
  • Overall Length (OAL): 4″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.364″
  • Lunghezza corpo (LB): 1.385″
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX): 1.6″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T06
  • Functional Length (LF): 4″
  • Overall Length (OAL): 4″
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 41280 Rev/min

Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello