H490 E90AX D25-4-C25-09 Frese frontali a 90° che montano inserti bilaterali rettangolari H490 ANKX 09 A 4 taglienti elicoidali

Codice art.: L23980 8
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 8
EAN / GTIN 7291075285260
Codice del produttore 3105262

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 120 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 120 mm
  • Head Length (LH) 26 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H490 ANKX 0904
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "HELIDO 490 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello