Descrizione:
Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 7.2 mm, Diametro della fresa (DC) 31.7 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 110 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 2
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
- Massima profondità di taglio (CDX) 7.2 mm
- Diametro della fresa (DC) 31.7 mm
- Cutting Item Count (CICT) 4
- Flute Count (NOF) 4
- Functional Length (LF) 74 mm
- Master Insert Identification (MIID) APKT 1003PDTR/L-RM
- Overall Length (OAL) 110 mm
- Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 2
- Tipo di Stelo Weldon
- Lunghezza utile (LU) 39 mm