SDN D100-08-32-06 Frese a disco a profilo completo

Codice art.: L23980 3026
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 3026
EAN / GTIN 7291075096149
Codice del produttore 3100986

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 24 mm, Diametro della fresa (DC) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 14, Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 14, Hub Diameter (DHUB) 47 mm, Overall Length (OAL) 12 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 24 mm
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 14
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Flute Count (NOF) 14
  • Hub Diameter (DHUB) 47 mm
  • Master Insert Identification (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Overall Length (OAL) 12 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7

Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello