FDN D250-1723-60R-CALN13 Frese per incavatura a profilo completo registrabili con cartucce che montano inserti T490 LNHT 1306PNTR/L (da 17.5 a 23.0 mm)

Codice art.: L23980 3007
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 3007
EAN / GTIN 7291075327151
Codice del produttore 3106868

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 59 mm, Diametro della fresa (DC) 251 mm, Cutting Item Count (CICT) 16, Larghezza massima di taglio (CWX) 23 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 17.5 mm, Flute Count (NOF) 16, Hub Diameter (DHUB) 132 mm, Overall Length (OAL) 49.25 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Proprietà:

  • Arbor Style C
  • Massima profondità di taglio (CDX) 59 mm
  • Diametro della fresa (DC) 251 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 16
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 23 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 17.5 mm
  • Flute Count (NOF) 16
  • Hub Diameter (DHUB) 132 mm
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL) 49.25 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello