FST D160-16-40-R12 Frese a disco a profilo parziale superiore con flangia

Codice art.: L23980 3004
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 3004
EAN / GTIN 7291075096217
Codice del produttore 3100975

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 46.5 mm, Diametro della fresa (DC) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Hub Diameter (DHUB) 80 mm, Overall Length (OAL) 50 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 12

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Massima profondità di taglio (CDX) 46.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 160 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 12
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 80 mm
  • Master Insert Identification (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 12
  • Lunghezza utile (LU) 16 mm

Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello