FDN D125-16-32-R10 Frese a disco con flangia a profilo completo

Codice art.: L23980 2991
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2991
EAN / GTIN 7291075096040
Codice del produttore 3100922

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 34 mm, Diametro della fresa (DC) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 14, Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm, Flute Count (NOF) 14, Hub Diameter (DHUB) 65 mm, Overall Length (OAL) 50 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Massima profondità di taglio (CDX) 34 mm
  • Diametro della fresa (DC) 125 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 14
  • Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm
  • Flute Count (NOF) 14
  • Hub Diameter (DHUB) 65 mm
  • Master Insert Identification (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7
  • Lunghezza utile (LU) 37 mm

Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello